pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10122AB COMMUTATORE 1M 2P 10AX 6 MORSETTI AB - GW10122AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10122AB COMMUTATORE 1M 2P 10AX 6 MORSETTI AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035070792

Codice prodotto

GEWGW10122AB

Cod. produttore

GW10122AB

Produttore

GEW

Tipo di comando:

Levetta singola

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Tipologia:

Interruttore bipolare

Numero di poli:

2

Con bloccaggio meccanico:

sì

Materiale:

Plastica

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di tasti:

1

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Numero moduli da frutto:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Con bloccaggio elettrico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

44.4 mm

Larghezza di montaggio:

22 mm

Altezza della parte incassata:

44 mm

Profondità di incasso:

33.15 mm

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS