pagina iniziale

GEWISS - GEWDX40332 RK E/32G CURVA ISPEZ.GRIGIA - DX40332

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8018678008787

Codice prodotto

GEWDX40332

Cod. produttore

DX40332

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

37 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

22 mm

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

sì

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS