Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.25...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì
Per lunghezza scatola/cassetta: 138 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 1