pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64209 ADAT.CI TED/FRAN.16A 250V-2P+T 16A 6H - GW64209

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64209 ADAT.CI TED/FRAN.16A 250V-2P+T 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Presa CEE - 16 A - 1×16 A 3p 230 V

  • Presa CEE - 32 A - Senza

  • Presa CEE - 63 A - Senza

  • Presa CEE - 125 A - Senza

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564024496

Codice prodotto

GEWGW64209

Cod. produttore

GW64209

Produttore

GEW

Presa CEE - 16 A:

1×16 A 3p 230 V

Presa CEE - 32 A:

Senza

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Altri elementi installati e/o spazi vuoti:

0

Protezione:

Senza

Interruttore differenziale:

Senza

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Alimentazione/possibilità di collegamento:

1 linea (derivazione)

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Lunghezza del cavo:

0 m

Manipolazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP44

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS