Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Forma della rete DC: no
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 85 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Sensore multiplo
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1