pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38324 BRETELLA CON TRAINO SC/APC 20M 1 FIBRA - GW38324

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38324 BRETELLA CON TRAINO SC/APC 20M 1 FIBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 20 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8034035091667

Codice prodotto

GEWGW38324

Cod. produttore

GW38324

Produttore

GEW

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

20 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2.6 mm

Connessione versione APC 2:

sì

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS