pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE BEIGE - GW13786

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore multiplo

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035074196

Codice prodotto

GEWGW13786

Cod. produttore

GW13786

Produttore

GEW

Tipologia:

Sensore multiplo

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Beige

Con riscaldamento:

no

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteo:

no

Ingresso analogico:

no

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS