GEWISS - GEWGW16712TN PL.PROFILATI E PANNELLI 2P NERO - GW16712TN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Altro
Colore - Nero
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8011564275362
Codice prodotto
GEWGW16712TN
Cod. produttore
GW16712TN
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Nero
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
68 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
62 mm
CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


