Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Perforato: no
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...35 mm²
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 66 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero di unità: 2
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 12
Materiale: Acciaio
Altezza: 800 mm
Larghezza: 850 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 4
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Con pulsante: sì
Tipo di montaggio: Altro
Con radiotrasmittente manuale: sì
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo