GEWISS - GEWGW50792 BANDELLA DI FISSAGGIO IN TESSUTO - 10M - GW50792

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cinturino - Altro
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8011564771680
Codice prodotto
GEWGW50792
Cod. produttore
GW50792
Produttore
GEW
Tipo di cinturino:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Perforato:
no
Numero di file di perforazioni:
1
Direzione della perforazione:
Longitudinale
Perforazione:
Tondo
In scatola:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


