Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale In: 100 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Colore: Nero
Tipologia: British Standard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Bianco
Tipologia: Presa multistandard
Tipo di montaggio: Supporto modulo