GEWISS - GEWGW12826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M NERO - GW12826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per dimmer - no
Adatto per pulsante a impulso - sì
Adatto per interruttore tapparella - no
Adatto per interruttore veneziana - no
Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile - no
Confezione
12 PZ
EAN
8034035105036
Codice prodotto
GEWGW12826
Cod. produttore
GW12826
Produttore
GEW
Adatto per dimmer:
no
Adatto per pulsante a impulso:
sì
Adatto per interruttore tapparella:
no
Adatto per interruttore veneziana:
no
Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:
no
Adatto per interruttore:
sì
In alloggiamento:
no
In alloggiamento tubolare:
no
Scheda/modulo circuito stampato:
no
Alimentazione elettrica:
230 V AC
Assorbimento di potenza:
9.1 W
Con pulsante:
sì
Modalità di commutazione:
no
Con radiotrasmittente manuale:
sì
Con apparecchio di codifica radio:
sì
Con tasto radio:
sì
Numero di relè:
1
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Radiofrequenza:
2400 MHz
Sistema rolling code:
no
Numero di comandi:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


