Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Con auto test per funzione corrente differenziale: no
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 64 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A






















![GEWISS - GEWGWS4120BH840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO 60 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120BH840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B616680879C7D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1790314629942&type=small)