pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96015 SGANC.LANCIO 230V IDP 4P (3M) 0,5M - GW96015

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96015 SGANC.LANCIO 230V IDP 4P (3M) 0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero moduli DIN - 0.5

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4

  • Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale - 100 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564204874

Codice prodotto

GEWGW96015

Cod. produttore

GW96015

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero moduli DIN:

0.5

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

100 A

Funzione:

Sganciatore a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS