Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Per lunghezza scatola/cassetta: 138 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 40 A
Tipo di polo: Monofase
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Forma della rete DC: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 3
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Supporto modulo