pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE MONOF. DIRETTO MID 40A 1M - GWD6802

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE MONOF. DIRETTO MID 40A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 40 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564886759

Codice prodotto

GEWGWD6802

Cod. produttore

GWD6802

Produttore

GEW

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

40 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

KNX

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

A

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

17.5 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

45 mm

Altezza:

90 mm

Numero di punti:

5

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS