Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 3
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di commutazione: 250 V
Colore del pulsante: Grigio
Corrente di commutazione: 16 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0