pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP2284NS SMARTPRO2.0 2M 4000K CRI80 A3 1-10V CL1 - GWP2284NS

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035034459

Codice prodotto

GEWGWP2284NS

Cod. produttore

GWP2284NS

Produttore

GEW

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

700...700 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore del riflettore:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Uscita della luce:

Diretto

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Adatto per potenza lampada:

330...330 W

Potenza totale:

330 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Fattore di potenza:

0.9

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

439 mm

Larghezza:

495 mm

Altezza/profondità:

110 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

1

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

3

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

SMART[PRO] 2.0 è un proiettore LED di media potenza, per esterno e interno, adatto all’illuminazione di aree e impianti sportivi. Può essere installato a parete, a soffitto o a terra grazie alla staffa in acciaio zincato verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente dotata di scala goniometrica regolabile, fornita in kit. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. 330W 39800 lm. 4000K. CRI80. Ottica A3 - Assimmetrica Stretta.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS