Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Rosso
Tipo lampada: LED
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Altezza: 425 mm
Profondità: 160 mm
Larghezza: 310 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 12 W
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì