pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47062E QUADRO CVX160E 600X800X170 IP65 PP - GW47062E

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47062E QUADRO CVX160E 600X800X170 IP65 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564287426

Codice prodotto

GEWGW47062E

Cod. produttore

GW47062E

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

170 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

160 A

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS