pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3344 QDX PIASTRA DI FONDO 850X800 - GWD3344

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3344 QDX PIASTRA DI FONDO 850X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035052361

Codice prodotto

GEWGWD3344

Cod. produttore

GWD3344

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Altezza:

800 mm

Larghezza:

850 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS