Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
- copia
- copia
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 32 mm
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 63 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto