pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96323 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 40VA 230V - GW96323

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96323 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 40VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564176980

Codice prodotto

GEWGW96323

Cod. produttore

GW96323

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per installazione in serie:

sì

A parete:

no

Tensione secondaria 3:

24 V

Montaggio a incasso:

sì

Max. potenza dissipata:

1.4 W

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

85 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

sì

A prova di corto circuito:

sì

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS