GEWISS - GEWGW96227 PORTAFUS.SEZ.2P 10,3X38 1000V DC 20A - GW96227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 1000 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564921931
Codice prodotto
GEWGW96227
Cod. produttore
GW96227
Produttore
GEW
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


