Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 600 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 65 kA
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 50 W
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Giunto
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm