Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Profondità: 300 mm
Larghezza: 850 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 300 W
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro