pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52356 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M32 - GW52356

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52356 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 600 PZ

EAN

8011564772724

Codice prodotto

GEWGW52356

Cod. produttore

GW52356

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

3.5 mm

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

7 mm

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS