pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3005 QDX 630L PARETE BASE TESTATA 850X300 - GWD3005

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3005 QDX 630L PARETE BASE TESTATA 850X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 850 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035059605

Codice prodotto

GEWGWD3005

Cod. produttore

GWD3005

Produttore

GEW

Larghezza:

850 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

850 mm

Adatto per armadi di profondità:

200 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

sì

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS