pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6741 CONTATTORE G/N 20A 2NA 24V 1M - GWD6741

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6741 CONTATTORE G/N 20A 2NA 24V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564809383

Codice prodotto

GEWGWD6741

Cod. produttore

GWD6741

Produttore

GEW

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Profondità di incasso:

72 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-1

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS