Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: sì
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Tipologia: Compatto
Corrente nominale: 10...16 A
Tipo di presa: IT (S/P 11)
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 25 W
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero di ingressi: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3