pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48643 KIT VITI PIOMBABILITA PTC - GW48643

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48643 KIT VITI PIOMBABILITA PTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per scatola da incasso - sì

  • Adatto per scatola centrale - sì

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564071827

Codice prodotto

GEWGW48643

Cod. produttore

GW48643

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per scatola da incasso:

sì

Adatto per scatola centrale:

sì

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS