Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Composizione: Elemento base
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
- copia
- copia
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Tipo di comando: Scheda per hotel
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 20...25 V
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 20 mm