pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21833 LAMP.ANTI BLACK-OUT EST.230V-50HZ SY/BK - GW21833

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21833 LAMP.ANTI BLACK-OUT EST.230V-50HZ SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Con luce lampeggiante - sì

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564129429

Codice prodotto

GEWGW21833

Cod. produttore

GW21833

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento base

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

sì

Tipo di montaggio:

Incasso

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

Contatto di chiusura con contatti di risposta

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS