GEWISS - GEWGW40287TB CENTR.INC.P.CIECA ARR.4M BIANCO - GW40287TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564856578
Codice prodotto
GEWGW40287TB
Cod. produttore
GW40287TB
Produttore
GEW
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
146 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
165 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
115 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
142 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
67 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


