Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2