Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 60 kVA
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 120 W
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso