pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42208 CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 G7035 - GW42208

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW42208 CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 G7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564063990

Codice prodotto

GEWGW42208

Cod. produttore

GW42208

Produttore

GEW

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

180 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

180 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Con serratura:

sì

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

3000

Esecuzione EMC:

no

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS