pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3632 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 850X2000 AR - GWD3632

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3632 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 850X2000 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035142406

Codice prodotto

GEWGWD3632

Cod. produttore

GWD3632

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

850 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS