pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90728 MODULO 4IN+4OUT UNIV.+4IN BINARI KNX DIN - GW90728

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90728 MODULO 4IN+4OUT UNIV.+4IN BINARI KNX DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 8

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564820814

Codice prodotto

GEWGW90728

Cod. produttore

GW90728

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

8

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

4

Radio bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS