pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52132 TF 32 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE - DX52132

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52132 TF 32 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

  • Cappuccio terminale chiuso - sì

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8018678004666

Codice prodotto

GEWDX52132

Cod. produttore

DX52132

Produttore

GEW

Diametro nominale:

32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Cappuccio terminale chiuso:

sì

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS