Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 19...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 40 A
Tipo di polo: Monofase
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 36...43 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W




























![GEWISS - GEWGWS4220BA857 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO ARR.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220BA857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668087957D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1790314656205&type=small)