Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Per lunghezza scatola/cassetta: 294 mm
Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
Forma: Rettangolare
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Livello di protezione: 2.6 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3