pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38133 CORDONE PERMUT.RJ45-RJ45 CAT.6 UTP 5M - GW38133

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38133 CORDONE PERMUT.RJ45-RJ45 CAT.6 UTP 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

DATA CENTER

EAN

8011564177086

Codice prodotto

GEWGW38133

Cod. produttore

GW38133

Produttore

GEW

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Colore del rivestimento:

Grigio

Esecuzione resistente alla fiamma:

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

24

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.