pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20401 PORTAFUSIBILE 16A BIANCO - GWC20401

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20401 PORTAFUSIBILE 16A BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8034035179952

Codice prodotto

GEWGWC20401

Cod. produttore

GWC20401

Produttore

GEW

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipo di collegamento:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.