GEWISS - GEWGW96307 PORTAFUS.SEZ.3P 10,3X38 690V AC 32A - GW96307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8011564113787
Codice prodotto
GEWGW96307
Cod. produttore
GW96307
Produttore
GEW
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


