pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96321 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 15VA 230V - GW96321

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96321 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 15VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

  • Tensione secondaria 3 - 24 V

  • Max. potenza dissipata - 0.9 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564178717

Codice prodotto

GEWGW96321

Cod. produttore

GW96321

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tensione secondaria 2:

12 V

Tensione secondaria 3:

24 V

Max. potenza dissipata:

0.9 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per installazione in serie:

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

58 mm

Numero moduli DIN:

3

A prova di corto circuito:

Protezione termica:

Con interruttore on/off:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS