pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72015 FUSIBILE ND E18 63A - GW72015

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72015 FUSIBILE ND E18 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 380 V

  • Codice cromatico - Rame

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564032033

Codice prodotto

GEWGW72015

Cod. produttore

GW72015

Produttore

GEW

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

380 V

Codice cromatico:

Rame

Classe di funzionamento:

Altro

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS