Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Per diametro cavo: 6...9 mm
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: no
Con copertura: sì
Per lunghezza scatola/cassetta: 308 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 46 W