GEWISS - GEWGW70086 INT.ROT. 4P 630A COMANDO RINV. - GW70086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
70 RT HP
EAN
8034035129087
Codice prodotto
GEWGW70086
Cod. produttore
GW70086
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite