pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62065 PRESA MOB.PROT.3P 16A 24V S.R. - GW62065

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62065 PRESA MOB.PROT.3P 16A 24V S.R.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564008076

Codice prodotto

GEWGW62065

Cod. produttore

GW62065

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS